1212 EKTN9

SKF
1212 EKTN9

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 60 mm, DE 110 mm, largeur 22 mm, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00042632
N° MFR1212 EKTN9
Prix287.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
1212 EKTN9

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 60 mm, DE 110 mm, largeur 22 mm, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00042632
N° MFR1212 EKTN9
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
Prix287.36 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1212 EKTN9 BRG
  • Le roulement à billes à alignement automatique a été inventé par SKF
  • Deux rangées de boules et un chemin de roulement sphérique concave commun dans l’anneau extérieur
  • Le roulement est donc auto-aligné et insensible aux désalignements angulaires de l'arbre par rapport au boîtier
  • Particulièrement adapté aux applications où des déviations ou un désalignement considérables de l’arbre sont à prévoir
  • Le roulement à billes à alignement automatique a la friction la plus faible de tous les roulements à billes, ce qui lui permet de fonctionner à froid même à haute vitesse

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Diamètre extérieur
    110 mm
  • Largeur totale
    22 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur de la bague intérieure
    0.8661 po / 22 mm
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Série
    1200
  • CUP_NON
    7316576625268
  • Poids
    2.00 lb
  • ABEC
    ABEC 1
  • Précision/normes
    Normal / P0
  • Revêtement
    Aucun
  • Description
    1212 EKTN9 BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Relubrifiable
    Aucun
  • Élément roulant
    Balle
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1212 EKTN9
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7010 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2740 lbf
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    1212 EKTN9 offre un 1:12 alésage conique de 60 mm, de type ouvert, un diamètre extérieur de 110 mm et une largeur de 22 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues