1213-TVH
Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 65 mm, DI 120 mm, largeur 23 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00042639
N° MFR1213-TVH
Price$395.32/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 65 mm, DI 120 mm, largeur 23 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00042639
N° MFR1213-TVH
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
Price$395.32/each

Aperçu

Description du fabricant
1213-TVH

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Diamètre extérieur
    120 mm
  • Largeur totale
    23 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale), P0
  • Rpm max.
    6300 tr/min
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Série
    12
  • Normes respectées
    DIN 630
  • CUP_NON
    4064327521064
  • Poids
    2.53 lb
  • Description
    1213-TVH
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1213-TVH
  • Capacité de charge dynamique radiale
    31000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    12400 N
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    Le roulement à billes auto-alignable 1213-TVH est doté d’un alésage droit de 65 mm, d’une fermeture ouverte, d’un diamètre extérieur de 120 mm, d’une largeur de 23 mm; adapté à une utilisation industrielle à charge modérée.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues