Motion
1213K

NTN
1213K

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 65 mm, DE 120 mm, largeur 23 mm, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00042654
N° MFR1213K
Prix276.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
1213K

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 65 mm, DE 120 mm, largeur 23 mm, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00042654
N° MFR1213K
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
Votre prix276.43 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1213K BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Diamètre extérieur
    120 mm
  • Largeur totale
    23 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5060
  • Largeur de la bague intérieure
    0.9055 po, 23.000 mm
  • Rayon du filet
    0.0591 po, 1.500 mm
  • Série
    12K
  • Pays d’origine
    JP
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359255652
  • CUP_NON
    4547359255652
  • Poids
    2.456 lb
  • Description
    1213K BILLE BRG
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1213K
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6950 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2810 lbf
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    1213K comporte un 1:12 alésage conique de 65 mm, une conception ouverte, un diamètre extérieur de 120 mm et une largeur de 23 mm pour les arbres lourds.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif