1213  EKTN9/C3

SKF
1213 EKTN9/C3

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 65 mm, DE 120 mm, largeur 23 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00042666
N° MFR1213 EKTN9/C3
Prix325.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
1213 EKTN9/C3

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 65 mm, DE 120 mm, largeur 23 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00042666
N° MFR1213 EKTN9/C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix325.27 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1213 EKTN9 C3 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Diamètre extérieur
    120 mm
  • Largeur totale
    23 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rpm max.
    7000 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur de la bague intérieure
    0.9055 po / 23 mm
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Série
    1200
  • CUP_NON
    7316576625275
  • Poids
    2.50 lb
  • ABEC
    ABEC 1
  • Précision/normes
    Normal / P0
  • Revêtement
    Aucun
  • Description
    1213 EKTN9 C3 BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Relubrifiable
    Aucun
  • Élément roulant
    Balle
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1213 EKTN9/C3
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7890 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3150 lbf
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    Le roulement 1213 EKTN9/C3 comprend un 1:12 alésage conique de 65 mm, fermeture ouverte, diamètre extérieur de 120 mm, largeur de 23 mm; conçu pour les entraînements rotatifs industriels.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues