Motion
1214-TVH
Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 70 mm, DI 125 mm, largeur 24 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00042674
N° MFR1214-TVH
Prix369.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 70 mm, DI 125 mm, largeur 24 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00042674
N° MFR1214-TVH
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
Prix369.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1214-TVH

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Diamètre extérieur
    125 mm
  • Largeur totale
    24 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale), P0
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Série
    12
  • Normes respectées
    DIN 630
  • CUP_NON
    4012801184052
  • Poids
    2.77 lb
  • Description
    1214-TVH
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1214-TVH
  • Capacité de charge dynamique radiale
    35000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    13700 N
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    1214-TVH offre un alésage de 70 mm, une fermeture ouverte droite, un diamètre extérieur de 125 mm et une largeur de 24 mm pour les machines de service moyen.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues