1214J

NSK
1214J

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 70 mm, DI 125 mm, largeur 24 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00042676
N° MFR1214J
Prix351.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
1214J

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 70 mm, DI 125 mm, largeur 24 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00042676
N° MFR1214J
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
Votre prix351.97 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1214J BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Diamètre extérieur
    125 mm
  • Largeur totale
    24 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Série
    1200
  • Pays d’origine
    JP
  • Numéro CUP du fabricant
    029176030666
  • CUP_NON
    029176030666
  • Poids
    2.76 lb
  • Description
    1214J BRG
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1214J
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    35000 N
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    Ce roulement à billes auto-alignant comprend un alésage droit de 70 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 125 mm et une largeur de 24 mm pour un alignement précis.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif