Motion
1214-K-TVH-C3

FAG (Schaeffler)
1214-K-TVH-C3

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 70 mm, DE 125 mm, largeur 24 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00042688
N° MFR1214-K-TVH-C3
Prix424.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
1214-K-TVH-C3

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 70 mm, DE 125 mm, largeur 24 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00042688
N° MFR1214-K-TVH-C3
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
Prix424.35 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1214-K-TVH-C3

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Diamètre extérieur
    125 mm
  • Largeur totale
    24 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Type de joint
    Ouvert
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale), P0
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Série
    12
  • Normes respectées
    DIN 630
  • CUP_NON
    4012801184045
  • Description
    1214-K-TVH-C3
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1214-K-TVH-C3
  • Capacité de charge dynamique radiale
    35000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    13700 N
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    Roulement à billes auto-alignable 1214-K-TVH-C3 avec 1:12 alésage conique de 70 mm, fermeture ouverte, diamètre extérieur de 125 mm, largeur de 24 mm, idéal pour les machines de précision.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues