Motion
1215-TVH
Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 75 mm, DI 130 mm, largeur 25 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00042692
N° MFR1215-TVH
Prix493.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 75 mm, DI 130 mm, largeur 25 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00042692
N° MFR1215-TVH
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
Prix493.44 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1215-TVH

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    75 mm
  • Diamètre extérieur
    130 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale), P0
  • Rpm max.
    5600 tr/min
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Série
    12
  • Normes respectées
    DIN 630
  • CUP_NON
    4012801470667
  • Poids
    2.99 lb
  • Description
    1215-TVH
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1215-TVH
  • Capacité de charge dynamique radiale
    39000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    15500 N
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    Roulement à billes auto-alignable 1215-TVH avec alésage de 75 mm, conception ouverte droite, diamètre extérieur de 130 mm et largeur de 25 mm pour les robots à usage intensif.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues