1215J

NSK
1215J

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 75 mm, DI 130 mm, largeur 25 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00042694
N° MFR1215J
Prix461.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
1215J

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 75 mm, DI 130 mm, largeur 25 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00042694
N° MFR1215J
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
Prix461.92 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1215J BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    75 mm
  • Diamètre extérieur
    130 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Rpm max.
    5300 tr/min
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Série
    1200
  • Pays d’origine
    JP
  • Numéro CUP du fabricant
    029176030673
  • CUP_NON
    029176030673
  • Poids
    3.04 lb
  • Description
    1215J BRG
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1215J
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    39000 N
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    Ce roulement à billes auto-alignant est doté d’un alésage droit de 75 mm, d’une fermeture ouverte, d’un diamètre extérieur de 130 mm et d’une largeur de 25 mm pour une utilisation durable.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif