1215-K-TVH-C3

FAG (Schaeffler)
1215-K-TVH-C3

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 75 mm, DE 130 mm, largeur 25 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00042713
N° MFR1215-K-TVH-C3
Prix493.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
1215-K-TVH-C3

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 75 mm, DE 130 mm, largeur 25 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00042713
N° MFR1215-K-TVH-C3
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
Prix493.44 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1215-K-TVH-C3

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Diamètre à l’alésage
    75 mm
  • Diamètre extérieur
    130 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale), P0
  • Rpm max.
    5600 tr/min
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Série
    12
  • Normes respectées
    DIN 630
  • CUP_NON
    4012801184076
  • Poids
    2.95 lb
  • Description
    1215-K-TVH-C3
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1215-K-TVH-C3
  • Capacité de charge dynamique radiale
    39000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    15500 N
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    1215-K-TVH-C3 comporte un alésage conique de 75 mm, une conception ouverte, un diamètre extérieur de 130 mm et une largeur de 25 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues