1215 K/C3

SKF
1215 K/C3

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 75 mm, DE 130 mm, largeur 25 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00042714
N° MFR1215 K/C3
Price$439.05/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
1215 K/C3

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 75 mm, DE 130 mm, largeur 25 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00042714
N° MFR1215 K/C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix439.05 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1215 KC3 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Diamètre à l’alésage
    75 mm
  • Diamètre extérieur
    130 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rpm max.
    6700 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur de la bague intérieure
    0.9843 po / 25 mm
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Série
    1200
  • CUP_NON
    7316576605048
  • Poids
    2.99 lb
  • ABEC
    ABEC 1
  • Précision/normes
    Normal / P0
  • Revêtement
    Aucun
  • Description
    1215 KC3 BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Relubrifiable
    Aucun
  • Élément roulant
    Balle
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1215 K/C3
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8760 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3510 lbf
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    1215 K/C3 comporte un alésage conique de 75 mm, une conception ouverte, un diamètre extérieur de 130 mm et une largeur de 25 mm pour un service moyen.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif