Aperçu
Description du fabricant
1216J BRG
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage80 mm
- Diamètre extérieur140 mm
- Largeur totale26 mm
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Angle de contactSans objet
- Dégagement interneC0
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +120 °C
- Type de jointOuvert
- Type de roulementRoulements à billes à alignement automatique
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale), P0
- Rpm max.5000 tr/min
- Matériau de la cageAcier
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Code d’harmonisation8482105028
- Largeur de l’anneau extérieur26 mm
- Rayon du filet2 mm
- Série1200
- Pays d’origineJP
- Numéro CUP du fabricant029176030697
- CUP_NON029176030697
- Poids3.64 lb
- Description1216J BRG
- Numéro de catalogue du fabricant1216J
- Norme de mesureMétrique
- Capacité de charge dynamique radiale4100 kg
- Capacité de charge statique radiale1730 kg
- Type de produitRoulements à billes à alignement automatique
- Description longueLe 1216J est un roulement à billes auto-alignable avec un alésage droit de 80mm , une conception ouverte et un diamètre extérieur de 140mm , adapté aux applications à forte charge.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Motion Automotive Solid Lube Bearing Upgrade Case StudyAn automotive manufacturer was experiencing frequent bearing failures on a lifter table in a dirty welding environment.
View Literature
Motion Automotive NSK Bearing Reconditioning Program Case StudyMotion introduced a bearing reconditioning program through NSK, which restored nine bearings in just three weeks.
View Literature
NSK Tough Steel BrochureNSK Tough Steel Brochure
View Literature
NSK Super-TF Four Row Cylindrical Roller Bearings BrochureNSK Super-TF Four Row Cylindrical Roller Bearings Brochure
View Literature