1216 K/C3

SKF
1216 K/C3

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 80 mm, DE 140 mm, largeur 26 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00042724
N° MFR1216 K/C3
Prix615.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
1216 K/C3

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 80 mm, DE 140 mm, largeur 26 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00042724
N° MFR1216 K/C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix615.72 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1216 K C3 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Diamètre extérieur
    140 mm
  • Largeur totale
    26 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur de la bague intérieure
    1.0236 po / 26 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Série
    1200
  • CUP_NON
    7316576608582
  • Poids
    3.71 lb
  • ABEC
    ABEC 1
  • Précision/normes
    Normal / P0
  • Revêtement
    Aucun
  • Description
    1216 K C3 BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Relubrifiable
    Aucun
  • Élément roulant
    Balle
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1216 K/C3
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8920 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3820 lbf
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    Le roulement 1216 K/C3 est doté d'un 1:12 alésage conique de 80 mm, d'une fermeture ouverte, d'un diamètre extérieur de 140 mm, d'une largeur de 26 mm; idéal pour une utilisation intensive.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues