1217KJ

NSK
1217KJ

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 85 mm, DE 150 mm, largeur 28 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00042747
N° MFR1217KJ
Prix624.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
1217KJ

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 85 mm, DE 150 mm, largeur 28 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00042747
N° MFR1217KJ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix624.85 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1217KJ BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Diamètre à l’alésage
    85 mm
  • Diamètre extérieur
    150 mm
  • Largeur totale
    28 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Série
    1200
  • Pays d’origine
    JP
  • Numéro CUP du fabricant
    029176030727
  • CUP_NON
    029176030727
  • Poids
    4.41 lb
  • Description
    1217KJ BRG
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1217KJ
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    49500 N
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    Ce roulement à billes auto-alignant a un alésage conique de 1:12 85 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 150 mm et une largeur de 28 mm pour les machines exigeantes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif