Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageConique 1:12
- Diamètre à l’alésage85 mm
- Diamètre extérieur150 mm
- Largeur totale28 mm
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Angle de contactSans objet
- Dégagement interneCN
- Type de jointOuvert
- Type de roulementRoulements à billes à alignement automatique
- Cote de précisionNon évalué
- Rpm max.5600 tr/min
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Largeur de la bague intérieure1.1024 po / 28 mm
- Rayon du filet2 mm
- Série1200
- CUP_NON7316577000026
- Poids4.54 lb
- ABECABEC 1
- Précision/normesNormal / P0
- RevêtementAucun
- Description1217 000 BRG
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- LocalisationAucun
- LubrificationAucun
- Type de diamètre extérieurCylindrique
- RelubrifiableAucun
- Élément roulantBalle
- Fente de remplissage de type ligne2
- Numéro de catalogue du fabricant1217 K
- Capacité de charge dynamique radiale10970 lbf
- Capacité de charge statique radiale4670 lbf
- Type de produitRoulements à billes à alignement automatique
- Description longueRoulement à billes auto-alignable 1217 K avec alésage conique de 85 mm, fermeture ouverte, diamètre extérieur de 150 mm et largeur de 28 mm pour les machines robustes.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur la solution hybride pour roulements huile-gaz-éthanolMotion s’est associé à SKF Cooper Bearing Field Support and Engineering pour développer une solution de roulement hybride répondant aux défis opérationnels et aux préoccupations en matière de sécurité.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la solution d’étanchéité de l’arbre de boîte d’engrenages pour équipement et machinerieMotion s’est associé à SKF pour fournir une solution rapide et rentable à l’aide de la solution de réparation d’arbre Speedi-Sleeve de SKF.
Voir la documentation
SKF SRB pour roulettes continuesLes températures extrêmes, les charges très élevées et la contamination ne sont que quelques-uns des défis auxquels font face les lignes de moulage continu.
Voir la documentation
SKF Brochure sur les convoyeurs SRBLe roulement à rouleaux SKF Cooper, très efficace dans la plupart des emplacements, est la solution idéale. Sa construction fendue à l’arbre permet un assemblage facile lors de la fabrication initiale et facilite grandement le changement sur le terrain.
Voir la documentation
Plus de ressources
SKF Brochure sur l’exploitation minière et le ciment
Les industries lourdes et extractives subissent une pression croissante pour réduire leur impact environnemental.
SKF Roulements à rouleaux sphériques fendus scellés Cooper
SKF Les roulements à rouleaux sphériques fendus scellés Cooper sont le choix idéal lorsque vous avez besoin de roulements durables qui peuvent être facilement remplacés sur place avec un minimum de perturbation de l’alignement de l’arbre ou de l’arbre de transmission.