1217 K/C3

SKF
1217 K/C3

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 85 mm, DE 150 mm, largeur 28 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00042755
N° MFR1217 K/C3
Prix531.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
1217 K/C3

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 85 mm, DE 150 mm, largeur 28 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00042755
N° MFR1217 K/C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix531.69 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1217 K/C3 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Diamètre à l’alésage
    85 mm
  • Diamètre extérieur
    150 mm
  • Largeur totale
    28 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rpm max.
    5600 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur de la bague intérieure
    1.1024 po / 28 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Série
    1200
  • CUP_NON
    7316576605079
  • Poids
    4.52 lb
  • ABEC
    ABEC 1
  • Précision/normes
    Normal / P0
  • Revêtement
    Aucun
  • Description
    1217 K/C3 BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Relubrifiable
    Aucun
  • Élément roulant
    Balle
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1217 K/C3
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10970 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4670 lbf
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    Roulement auto-alignable 1217 K/C3 avec alésage conique de 85 mm, type ouvert, diamètre extérieur de 150 mm et largeur de 28 mm pour une utilisation robuste.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues