Aperçu
Description du fabricant
1218KJ BRG
Spécifications
- Type d’alésageConique 1:12
- Diamètre à l’alésage90 mm
- Diamètre extérieur160 mm
- Largeur totale30 mm
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Angle de contactSans objet
- Dégagement interneC0
- Type de jointOuvert
- Type de roulementRoulements à billes à alignement automatique
- Cote de précisionABEC1, P0
- Rpm max.4300 tr/min
- Matériau de la cageCage en acier
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Code d’harmonisation8482105028
- Rayon du filet2 mm
- Série1200
- Pays d’origineJP
- Numéro CUP du fabricant029176030741
- CUP_NON029176030741
- Poids5.53 lb
- Description1218KJ BRG
- Numéro de catalogue du fabricant1218KJ
- Norme de mesureMétrique
- Capacité de charge dynamique radiale57500 N
- Type de produitRoulements à billes à alignement automatique
- Description longueCe roulement à billes auto-alignant est doté d’un alésage conique de 1:12 90 mm, d’une fermeture ouverte, d’un diamètre extérieur de 160 mm et d’une largeur de 30 mm pour un fonctionnement précis.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Motion Automotive Solid Lube Bearing Upgrade Case StudyAn automotive manufacturer was experiencing frequent bearing failures on a lifter table in a dirty welding environment.
View Literature
Motion Automotive NSK Bearing Reconditioning Program Case StudyMotion introduced a bearing reconditioning program through NSK, which restored nine bearings in just three weeks.
View Literature
NSK Tough Steel BrochureNSK Tough Steel Brochure
View Literature
NSK Super-TF Four Row Cylindrical Roller Bearings BrochureNSK Super-TF Four Row Cylindrical Roller Bearings Brochure
View Literature