1218-TVH-C3

FAG (Schaeffler)
1218-TVH-C3

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 90 mm, DI 160 mm, largeur 30 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00042781
N° MFR1218-TVH-C3
Prix870.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
1218-TVH-C3

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 90 mm, DI 160 mm, largeur 30 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00042781
N° MFR1218-TVH-C3
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
Prix870.62 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1218-TVH-C3

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    90 mm
  • Diamètre extérieur
    160 mm
  • Largeur totale
    30 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Série
    12
  • Normes respectées
    DIN 630
  • CUP_NON
    4012801470773
  • Poids
    5.54 lb
  • Description
    1218-TVH-C3
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1218-TVH-C3
  • Capacité de charge dynamique radiale
    57000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    23300 N
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    Le roulement 1218-TVH-C3 offre un alésage droit de 90 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 160 mm et une largeur de 30 mm; idéal pour les machines industrielles.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues