1218/C3

SKF
1218/C3

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 90 mm, DI 160 mm, largeur 30 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00042782
N° MFR1218/C3
Prix732.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
1218/C3

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 90 mm, DI 160 mm, largeur 30 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00042782
N° MFR1218/C3
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
Votre prix732.28 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1218/C3 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    90 mm
  • Diamètre extérieur
    160 mm
  • Largeur totale
    30 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rpm max.
    5300 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur de la bague intérieure
    1.1811 po / 30 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Série
    1200
  • CUP_NON
    7316576605413
  • Poids
    5.68 lb
  • ABEC
    ABEC 1
  • Précision/normes
    Normal / P0
  • Revêtement
    Aucun
  • Description
    1218/C3 BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Relubrifiable
    Aucun
  • Élément roulant
    Balle
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1218/C3
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12850 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5300 lbf
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    Le roulement à billes auto-alignant 1218/C3 offre un alésage droit de 90 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 160 mm, une largeur de 30 mm, adapté aux équipements lourds.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues