Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage100 mm
- Diamètre extérieur180 mm
- Largeur totale34 mm
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Angle de contactSans objet
- Dégagement interneCN
- Type de jointOuvert
- Type de roulementRoulements à billes à alignement automatique
- Cote de précisionNon évalué
- Rpm max.4800 tr/min
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Largeur de la bague intérieure1.3386 po / 34 mm
- Rayon du filet2 mm
- Série1200
- CUP_NON7316576605475
- Poids8.40 lb
- ABECABEC 1
- Précision/normesNormal / P0
- RevêtementAucun
- Description1220 BRG
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- LocalisationAucun
- LubrificationAucun
- Type de diamètre extérieurCylindrique
- RelubrifiableAucun
- Élément roulantBalle
- Fente de remplissage de type ligne2
- Numéro de catalogue du fabricant1220
- Capacité de charge dynamique radiale15480 lbf
- Capacité de charge statique radiale6740 lbf
- Type de produitRoulements à billes à alignement automatique
- Description longueLe roulement 1220 comporte un alésage droit de 100 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 180 mm, une largeur de 34 mm; fiable pour une utilisation intensive.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur la solution hybride pour roulements huile-gaz-éthanolMotion s’est associé à SKF Cooper Bearing Field Support and Engineering pour développer une solution de roulement hybride répondant aux défis opérationnels et aux préoccupations en matière de sécurité.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la solution d’étanchéité de l’arbre de boîte d’engrenages pour équipement et machinerieMotion s’est associé à SKF pour fournir une solution rapide et rentable à l’aide de la solution de réparation d’arbre Speedi-Sleeve de SKF.
Voir la documentation
SKF SRB pour roulettes continuesLes températures extrêmes, les charges très élevées et la contamination ne sont que quelques-uns des défis auxquels font face les lignes de moulage continu.
Voir la documentation
SKF Brochure sur les convoyeurs SRBLe roulement à rouleaux SKF Cooper, très efficace dans la plupart des emplacements, est la solution idéale. Sa construction fendue à l’arbre permet un assemblage facile lors de la fabrication initiale et facilite grandement le changement sur le terrain.
Voir la documentation
Plus de ressources
SKF Brochure sur l’exploitation minière et le ciment
Les industries lourdes et extractives subissent une pression croissante pour réduire leur impact environnemental.
SKF Roulements à rouleaux sphériques fendus scellés Cooper
SKF Les roulements à rouleaux sphériques fendus scellés Cooper sont le choix idéal lorsque vous avez besoin de roulements durables qui peuvent être facilement remplacés sur place avec un minimum de perturbation de l’alignement de l’arbre ou de l’arbre de transmission.