1220KJ

NSK
1220KJ

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 100 mm, DE 180 mm, largeur 34 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00042795
N° MFR1220KJ
Price$1,004.82/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
1220KJ

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 100 mm, DE 180 mm, largeur 34 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00042795
N° MFR1220KJ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,004.82 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1220KJ BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Diamètre extérieur
    180 mm
  • Largeur totale
    34 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Rpm max.
    3800 tr/min
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Rayon du filet
    2.1 mm
  • Série
    1200
  • Pays d’origine
    JP
  • Numéro CUP du fabricant
    029176030765
  • CUP_NON
    029176030765
  • Poids
    8.16 lb
  • Description
    1220KJ BRG
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1220KJ
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    69500 N
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    Ce roulement à billes auto-aligné a un alésage conique de 1:12 100 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 180 mm et une largeur de 34 mm pour un alignement fiable.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif