1222J

NSK
1222J

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 110 mm, DI 200 mm, largeur 38 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00042805
N° MFR1222J
Prix1,387.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
1222J

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 110 mm, DI 200 mm, largeur 38 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00042805
N° MFR1222J

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,387.43 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1222J BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    110 mm
  • Diamètre extérieur
    200 mm
  • Largeur totale
    38 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Rpm max.
    3400 tr/min
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Rayon du filet
    2.1 mm
  • Série
    1200
  • Pays d’origine
    JP
  • Numéro CUP du fabricant
    029176030772
  • CUP_NON
    029176030772
  • Poids
    11.31 lb
  • Description
    1222J BRG
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1222J
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    87000 N
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    Ce roulement à billes auto-alignant comprend un alésage droit de 110 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 200 mm et une largeur de 38 mm pour les grosses machines.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif