1301-TVH
Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 12 mm, DI 37 mm, largeur 12 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00042820
N° MFR1301-TVH
Prix111.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 12 mm, DI 37 mm, largeur 12 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00042820
N° MFR1301-TVH
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
Votre prix111.44 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1301-TVH

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    12 mm
  • Diamètre extérieur
    37 mm
  • Largeur totale
    12 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale), P0
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • CUP_NON
    4012801472012
  • Poids
    0.15 lb
  • Description
    1301-TVH
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1301-TVH
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    Le roulement 1301-TVH comporte un alésage droit de 12 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 37 mm, une largeur de 12 mm; idéal pour les équipements compacts.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues