1222-M
Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 110 mm, DI 200 mm, largeur 38 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00042826
N° MFR1222-M
Prix1,974.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 110 mm, DI 200 mm, largeur 38 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00042826
N° MFR1222-M
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
Votre prix1,974.66 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1222-M

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    110 mm
  • Diamètre extérieur
    200 mm
  • Largeur totale
    38 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +150 °C
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale), P0
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    2.1 mm
  • Série
    12
  • Normes respectées
    DIN 630
  • CUP_NON
    4012801471077
  • Poids
    11.77 lb
  • Description
    1222-M
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1222-M
  • Capacité de charge dynamique radiale
    89000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    38000 N
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    Le roulement 1222-M offre un alésage droit de 110 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 200 mm, une largeur de 38 mm; conçu pour les machines industrielles lourdes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues