Motion
1303-TVH
Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 17 mm, DI 47 mm, largeur 14 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00042846
N° MFR1303-TVH
Prix116.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 17 mm, DI 47 mm, largeur 14 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00042846
N° MFR1303-TVH
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
Votre prix116.99 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1303-TVH

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    17 mm
  • Diamètre extérieur
    47 mm
  • Largeur totale
    14 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +150 °C
  • Type de joint
    Ouvert
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Rpm max.
    18000 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    13
  • Normes respectées
    DIN 630
  • CUP_NON
    4012801472166
  • Poids
    0.29 lb
  • Description
    1303
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1303-TVH
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12900 N
  • Capacité de charge statique radiale
    3150 N
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    1303-TVH offre un alésage droit de 17 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 47 mm et une largeur de 14 mm pour la machinerie.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues