1304-TVH
Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 20 mm, DI 52 mm, largeur 15 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00042857
N° MFR1304-TVH
Price$117.32/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 20 mm, DI 52 mm, largeur 15 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00042857
N° MFR1304-TVH

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix117.32 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BOULE AUTO-ALIGNABLE 1304-TVH BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    52 mm
  • Largeur totale
    15 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale), P0
  • Rpm max.
    16000 tr/min
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    13
  • Normes respectées
    DIN 630
  • CUP_NON
    4012801159265
  • Poids
    0.36 lb
  • Description
    1304-TVH
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1304-TVH
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12700 N
  • Capacité de charge statique radiale
    3300 N
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    Le roulement 1304-TVH comprend un alésage droit de 20 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 52 mm, une largeur de 15 mm; pour les applications à charge rotative modérée.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif