Motion
1304-K-TVH-C3

FAG (Schaeffler)
1304-K-TVH-C3

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 20 mm, DE 52 mm, largeur 15 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00042866
N° MFR1304-K-TVH-C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
1304-K-TVH-C3

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 20 mm, DE 52 mm, largeur 15 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00042866
N° MFR1304-K-TVH-C3
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
1304-K-TVH-C3

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    52 mm
  • Largeur totale
    15 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Type de joint
    Ouvert
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale), P0
  • Rpm max.
    16000 tr/min
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    13
  • Normes respectées
    DIN 630
  • CUP_NON
    4012801472210
  • Poids
    0.35 lb
  • Description
    1304-K-TVH-C3
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1304-K-TVH-C3
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12700 N
  • Capacité de charge statique radiale
    3300 N
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    Le roulement 1304-K-TVH-C3 est doté d'un 1:12 alésage conique de 20 mm, d'une fermeture ouverte, d'un diamètre extérieur de 52 mm, d'une largeur de 15 mm ; utilisé dans les applications de précision.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues