Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageConique 1:12
- Diamètre à l’alésage20 mm
- Diamètre extérieur52 mm
- Largeur totale15 mm
- Type de fermetureOuvert
- Type de cageAppuyez sur
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneCN
- Plage de température de fonctionnement-40 à 250 oF
- Type de jointOuvert
- Type de roulementRoulements à billes à alignement automatique
- Cote de précisionClasse 0
- Rpm max.15000 tr/min
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Matériau de la cageAcier
- Code d’harmonisation8482.10.5060
- Largeur de la bague intérieure0.5906 po, 15.000 mm
- Rayon du filet0.0433 po, 1.100 mm
- Pays d’origineJP
- Numéro CUP du fabricant4547359746273
- CUP_NON4547359746273
- Poids0.348 lb
- Description1304K BILLE BRG
- Numéro de catalogue du fabricant1304K
- Capacité de charge dynamique radiale2830 lbf
- Capacité de charge statique radiale755 lbf
- Type de produitRoulements à billes à alignement automatique
- Description longueLe 1304K est un roulement à billes auto-alignable avec un alésage de 20 mm, un 1:12 alésage conique, une conception ouverte, un diamètre extérieur de 52 mm et une largeur de 15 mm, conçu pour les applications robustes.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant du rapport de réussite NTN sur les aliments et les boissons à la citrouille HammermillLes producteurs de produits à base de citrouilles comptent sur des moulins à marteau pour émincer les citrouilles aux fins de traitement.
Voir la documentation
Motion La mise à niveau des roulements Food-Bev permet de réaliser une étude de cas annuelle sur les économiesMotion et NTN a recommandé un interrupteur aux roulements de lubrifiant solide NTN. Cette solution a doublé la durée de vie des roulements, réduit les temps d’arrêt de 50 % et permet des économies annuelles.
Voir la documentation
Dépliant de boulangerie NTNDépliant de boulangerie NTN
Voir la documentation
Brochure sur le traitement des grains NTNBrochure sur le traitement des grains NTN
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas sur les solutions alimentaires et de support de boissons
Une grande brasserie connaissait des défaillances fréquentes des roulements sur sa ligne d’embouteillage, ce qui causait des temps d’arrêt et augmentait les coûts.
Motion Étude de cas sur le partenariat Food-Bev Lubriplate-NTN
En nous associant à des fournisseurs stratégiques et à nos experts en réparation, nous avons élaboré un plan d’action en plusieurs étapes pour diagnostiquer le problème et fournir une solution à long terme pour améliorer la fiabilité.