Motion
1305-TVH
Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 25 mm, DI 62 mm, largeur 17 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00042873
N° MFR1305-TVH
Prix155.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 25 mm, DI 62 mm, largeur 17 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00042873
N° MFR1305-TVH

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix155.29 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1305-TVH

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Largeur totale
    17 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale), P0
  • Rpm max.
    14000 tr/min
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    13
  • Normes respectées
    DIN 630
  • CUP_NON
    4064327521255
  • Poids
    0.57 lb
  • Description
    1305-TVH
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1305-TVH
  • Capacité de charge dynamique radiale
    18300 N
  • Capacité de charge statique radiale
    4950 N
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    Roulement à billes auto-alignable 1305-TVH avec alésage de 25 mm, fermeture ouverte droite, diamètre extérieur de 62 mm et largeur de 17 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues