Motion
1306-TVH
Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 30 mm, DI 72 mm, largeur 19 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00042893
N° MFR1306-TVH
Prix183.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 30 mm, DI 72 mm, largeur 19 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00042893
N° MFR1306-TVH

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix183.10 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BOULE AUTO-ALIGNANTE 1306-TVH BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    72 mm
  • Largeur totale
    19 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale), P0
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    13
  • Normes respectées
    DIN 630
  • CUP_NON
    4012801159326
  • Poids
    0.85 lb
  • Description
    1306-TVH
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1306-TVH
  • Capacité de charge dynamique radiale
    21700 N
  • Capacité de charge statique radiale
    6300 N
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    1306-TVH offre un alésage droit de 30 mm, un diamètre extérieur ouvert de 72 mm et une largeur de 19 mm pour les arbres modérés.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues