Motion
1306

NTN
1306

Roulement à billes autoaligné - droit, 30 mm de diamètre intérieur, 72 mm de diamètre extérieur, 19 mm de largeur, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00042898
N° MFR1306
Prix132.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
1306

Roulement à billes autoaligné - droit, 30 mm de diamètre intérieur, 72 mm de diamètre extérieur, 19 mm de largeur, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00042898
N° MFR1306
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
Prix132.02 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1306 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    72 mm
  • Largeur totale
    19 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5060
  • Largeur de la bague intérieure
    0.7480 po, 19.000 mm
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Pays d’origine
    JP
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359256512
  • CUP_NON
    4547359256512
  • Poids
    0.844 lb
  • Description
    1306 BRG
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1306
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1420 lbf
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    Le roulement 1306 est doté d'un alésage droit de 30 mm, d'une fermeture ouverte, d'un diamètre extérieur de 72 mm et d'une largeur de 19 mm; convient aux équipements à charge rotative moyenne.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif