1306KTN

NSK
1306KTN

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 30 mm, DE 72 mm, largeur 19 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00042906
N° MFR1306KTN
Prix156.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
1306KTN

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 30 mm, DE 72 mm, largeur 19 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00042906
N° MFR1306KTN
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
Prix156.49 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1306KTN BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    72 mm
  • Largeur totale
    19 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Matériau de la cage
    Cage phénolique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Rayon du filet
    1.1 mm
  • Série
    1300
  • Pays d’origine
    JP
  • Numéro CUP du fabricant
    029176071744
  • CUP_NON
    029176071744
  • Poids
    0.82 lb
  • Description
    1306KTN BRG
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1306KTN
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    22200 N
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    Ce roulement à billes auto-alignant comprend un alésage conique de 1:12 30 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 72 mm et une largeur de 19 mm pour une utilisation de précision.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif