Motion
1306 EKTN9

SKF
1306 EKTN9

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 30 mm, DE 72 mm, largeur 19 mm, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00042909
N° MFR1306 EKTN9
Prix182.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
1306 EKTN9

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 30 mm, DE 72 mm, largeur 19 mm, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00042909
N° MFR1306 EKTN9
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
Votre prix182.43 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1306 EKTN9 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    72 mm
  • Largeur totale
    19 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rpm max.
    13000 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur de la bague intérieure
    0.748 po / 19 mm
  • Rayon du filet
    1.1 mm
  • Série
    1300
  • CUP_NON
    7316576626319
  • Poids
    0.87 lb
  • ABEC
    ABEC 1
  • Précision/normes
    Normal / P0
  • Revêtement
    Aucun
  • Description
    1306 EKTN9 BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Relubrifiable
    Aucun
  • Élément roulant
    Balle
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1306 EKTN9
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5060 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1530 lbf
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    1306 EKTN9 a un 1:12 alésage conique de 30 mm, une conception ouverte, un diamètre extérieur de 72 mm et une largeur de 19 mm pour une utilisation industrielle.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues