1308

NTN
1308

Roulement à billes autoaligné - droit, 40 mm de diamètre intérieur, 90 mm de diamètre extérieur, 23 mm de largeur, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00042943
N° MFR1308
Prix214.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
1308

Roulement à billes autoaligné - droit, 40 mm de diamètre intérieur, 90 mm de diamètre extérieur, 23 mm de largeur, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00042943
N° MFR1308
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
Votre prix214.77 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1308 BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Largeur totale
    23 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5060
  • Largeur de la bague intérieure
    0.9055 po, 23.000 mm
  • Rayon du filet
    0.0591 po, 1.500 mm
  • Pays d’origine
    JP
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359514209
  • CUP_NON
    4547359514209
  • Poids
    1.548 lb
  • Description
    1308 BILLE BRG
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1308
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2180 lbf
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    Le roulement 1308 est doté d'un alésage droit de 40 mm, d'une fermeture ouverte, d'un diamètre extérieur de 90 mm et d'une largeur de 23 mm; idéal pour les dispositifs rotatifs de haute précision.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif