1308KTN

NSK
1308KTN

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 40 mm, DE 90 mm, largeur 23 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00042953
N° MFR1308KTN
Prix253.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
1308KTN

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 40 mm, DE 90 mm, largeur 23 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00042953
N° MFR1308KTN
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
Prix253.01 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1308KTN BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Largeur totale
    23 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • Matériau de la cage
    Cage phénolique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Série
    1300
  • Pays d’origine
    JP
  • Numéro CUP du fabricant
    029176071768
  • CUP_NON
    029176071768
  • Poids
    1.50 lb
  • Description
    1308KTN BRG
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1308KTN
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    30500 N
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    Ce roulement à billes auto-alignant est doté d’un alésage conique de 1:12 40 mm, d’une fermeture ouverte, d’un diamètre extérieur de 90 mm et d’une largeur de 23 mm pour les environnements difficiles.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif