1309-TVH
Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 45 mm, DI 100 mm, largeur 25 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00042964
N° MFR1309-TVH
Prix297.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 45 mm, DI 100 mm, largeur 25 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00042964
N° MFR1309-TVH
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
Votre prix297.23 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1309-TVH

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    100 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale), P0
  • Rpm max.
    7500 tr/min
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Série
    13
  • Normes respectées
    DIN 630
  • CUP_NON
    4064327379726
  • Poids
    2.11 lb
  • Description
    1309-TVH
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1309-TVH
  • Capacité de charge dynamique radiale
    38500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    12600 N
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    Le roulement 1309-TVH a un alésage droit de 45 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 100 mm, une largeur de 25 mm; idéal pour les applications rotatives à charge modérée.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues