Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage45 mm
- Diamètre extérieur100 mm
- Largeur totale25 mm
- Type de fermetureOuvert
- Type de cageAppuyez sur
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneCN
- Plage de température de fonctionnement-40 à 250 oF
- Type de jointOuvert
- Type de roulementRoulements à billes à alignement automatique
- Cote de précisionClasse 0
- Rpm max.7500 tr/min
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Matériau de la cageAcier
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Code d’harmonisation8482.10.5060
- Largeur de la bague intérieure0.9843 po, 25.000 mm
- Rayon du filet0.0591 po, 1.500 mm
- Série13
- Pays d’origineJP
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant4547359256727
- CUP_NON4547359256727
- Poids2.086 lb
- Description1309 BILLE BRG
- Numéro de catalogue du fabricant1309
- Capacité de charge dynamique radiale8650 lbf
- Capacité de charge statique radiale2860 lbf
- Type de produitRoulements à billes à alignement automatique
- Description longueRoulement à billes auto-alignable 1309 avec alésage de 45 mm, conception ouverte droite, diamètre extérieur de 100 mm et largeur de 25 mm pour les machines générales.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant du rapport de réussite NTN sur les aliments et les boissons à la citrouille HammermillLes producteurs de produits à base de citrouilles comptent sur des moulins à marteau pour émincer les citrouilles aux fins de traitement.
Voir la documentation
Motion La mise à niveau des roulements Food-Bev permet de réaliser une étude de cas annuelle sur les économiesMotion et NTN a recommandé un interrupteur aux roulements de lubrifiant solide NTN. Cette solution a doublé la durée de vie des roulements, réduit les temps d’arrêt de 50 % et permet des économies annuelles.
Voir la documentation
Dépliant de boulangerie NTNDépliant de boulangerie NTN
Voir la documentation
Brochure sur le traitement des grains NTNBrochure sur le traitement des grains NTN
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas sur les solutions alimentaires et de support de boissons
Une grande brasserie connaissait des défaillances fréquentes des roulements sur sa ligne d’embouteillage, ce qui causait des temps d’arrêt et augmentait les coûts.
Motion Étude de cas sur le partenariat Food-Bev Lubriplate-NTN
En nous associant à des fournisseurs stratégiques et à nos experts en réparation, nous avons élaboré un plan d’action en plusieurs étapes pour diagnostiquer le problème et fournir une solution à long terme pour améliorer la fiabilité.