1309KTN

NSK
1309KTN

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 45 mm, DE 100 mm, largeur 25 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00042978
N° MFR1309KTN
Prix281.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
1309KTN

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 45 mm, DE 100 mm, largeur 25 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00042978
N° MFR1309KTN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix281.02 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1309KTN BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    100 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Rpm max.
    7500 tr/min
  • Matériau de la cage
    Cage phénolique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Série
    1300
  • Pays d’origine
    JP
  • Numéro CUP du fabricant
    029176071782
  • CUP_NON
    029176071782
  • Poids
    2.05 lb
  • Description
    1309KTN BRG
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1309KTN
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    39500 N
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    Ce roulement à billes auto-alignant comprend un alésage conique de 1:12 45 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 100 mm et une largeur de 25 mm pour les utilisations exigeantes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif