Motion
1309-K-TVH-C3

FAG (Schaeffler)
1309-K-TVH-C3

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 45 mm, DE 100 mm, largeur 25 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00042985
N° MFR1309-K-TVH-C3
Prix297.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
1309-K-TVH-C3

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 45 mm, DE 100 mm, largeur 25 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00042985
N° MFR1309-K-TVH-C3
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
Votre prix297.23 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1309-K-TVH-C3

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    100 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale), P0
  • Rpm max.
    7500 tr/min
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Série
    13
  • Normes respectées
    DIN 630
  • CUP_NON
    4012801025072
  • Poids
    2.07 lb
  • Description
    1309-K-TVH-C3
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1309-K-TVH-C3
  • Capacité de charge dynamique radiale
    38500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    12600 N
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    Le roulement 1309-K-TVH-C3 comprend un 1:12 alésage conique de 45 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 100 mm, une largeur de 25 mm, adapté aux tâches rotatives de précision.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues