1310

NTN
1310

Roulement à billes autoaligné - droit, 50 mm de diamètre intérieur, 110 mm de diamètre extérieur, 27 mm de largeur, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00042994
N° MFR1310
Prix309.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
1310

Roulement à billes autoaligné - droit, 50 mm de diamètre intérieur, 110 mm de diamètre extérieur, 27 mm de largeur, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00042994
N° MFR1310
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
Prix309.37 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1310 BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    110 mm
  • Largeur totale
    27 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Rpm max.
    6700 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5060
  • Largeur de la bague intérieure
    1.0630 po, 27.000 mm
  • Rayon du filet
    0.0787 po, 2.000 mm
  • Série
    13
  • Pays d’origine
    JP
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359256789
  • CUP_NON
    4547359256789
  • Poids
    2.635 lb
  • Description
    1310 BILLE BRG
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1310
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3150 lbf
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    Le roulement 1310 comprend un alésage droit de 50 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 110 mm, une largeur de 27 mm; conçu pour une utilisation industrielle polyvalente.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif