Motion
1310K

NTN
1310K

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 50 mm, DE 110 mm, largeur 27 mm, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00043008
N° MFR1310K
Prix345.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
1310K

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 50 mm, DE 110 mm, largeur 27 mm, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00043008
N° MFR1310K
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
Prix345.37 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1310K BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    110 mm
  • Largeur totale
    27 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Rpm max.
    6700 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5060
  • Largeur de la bague intérieure
    1.0630 po, 27.000 mm
  • Rayon du filet
    0.0787 po, 2.000 mm
  • Série
    13K
  • Pays d’origine
    JP
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359256796
  • CUP_NON
    4547359256796
  • Poids
    2.608 lb
  • Description
    1310K BILLE BRG
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1310K
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3150 lbf
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    1310K a un alésage conique de 50 mm, une conception ouverte droite, un diamètre extérieur de 110 mm et une largeur de 27 mm, idéal pour le désalignement de l'arbre.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif