Motion
1310 EKTN9

SKF
1310 EKTN9

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 50 mm, DE 110 mm, largeur 27 mm, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00043010
N° MFR1310 EKTN9
Price$386.77/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
1310 EKTN9

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 50 mm, DE 110 mm, largeur 27 mm, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00043010
N° MFR1310 EKTN9
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
Votre prix386.77 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1310EKTN9 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    110 mm
  • Largeur totale
    27 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rpm max.
    8000 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur de la bague intérieure
    1.063 po / 27 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Série
    1300
  • CUP_NON
    7316576625015
  • Poids
    2.64 lb
  • ABEC
    ABEC 1
  • Précision/normes
    Normal / P0
  • Revêtement
    Aucun
  • Description
    1310EKTN9 BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Relubrifiable
    Aucun
  • Élément roulant
    Balle
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1310 EKTN9
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3150 lbf
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    1310 EKTN9 comporte un 1:12 alésage conique de 50 mm, une conception ouverte, un diamètre extérieur de 110 mm et une largeur de 27 mm pour une utilisation moyenne.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif