Motion
1311 ETN9

SKF
1311 ETN9

Roulement à billes autoaligné - droit, 55 mm de diamètre intérieur, 120 mm de diamètre extérieur, 29 mm de largeur, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00043026
N° MFR1311 ETN9
Prix373.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
1311 ETN9

Roulement à billes autoaligné - droit, 55 mm de diamètre intérieur, 120 mm de diamètre extérieur, 29 mm de largeur, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00043026
N° MFR1311 ETN9

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix373.08 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1311 ETN9 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Diamètre extérieur
    120 mm
  • Largeur totale
    29 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rpm max.
    7500 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur de la bague intérieure
    1.1417 po / 29 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Série
    1300
  • CUP_NON
    7316576622021
  • Poids
    3.44 lb
  • ABEC
    ABEC 1
  • Précision/normes
    Normal / P0
  • Revêtement
    Aucun
  • Description
    1311 ETN9 BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Relubrifiable
    Aucun
  • Élément roulant
    Balle
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1311 ETN9
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11390 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4040 lbf
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    1311 ETN9 a un alésage de 55 mm, un roulement droit ouvert, un diamètre extérieur de 120 mm et une largeur de 29 mm, adapté aux applications industrielles.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues