Motion
1311 EKTN9

SKF
1311 EKTN9

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 55 mm, DE 120 mm, largeur 29 mm, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00043040
N° MFR1311 EKTN9
Prix471.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
1311 EKTN9

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 55 mm, DE 120 mm, largeur 29 mm, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00043040
N° MFR1311 EKTN9

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix471.92 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1311 EKTN9 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Diamètre extérieur
    120 mm
  • Largeur totale
    29 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rpm max.
    7500 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur de la bague intérieure
    1.1417 po / 29 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Série
    1300
  • CUP_NON
    7316576624520
  • Poids
    3.40 lb
  • ABEC
    ABEC 1
  • Précision/normes
    Normal / P0
  • Revêtement
    Aucun
  • Description
    1311 EKTN9 BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Relubrifiable
    Aucun
  • Élément roulant
    Balle
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1311 EKTN9
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11390 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4040 lbf
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    1311 EKTN9 Roulement à billes auto-alignant avec alésage conique de 55 mm, type ouvert, diamètre extérieur de 120 mm et largeur de 29 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues