Motion
1311-K-TVH-C3

FAG (Schaeffler)
1311-K-TVH-C3

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 55 mm, DE 120 mm, largeur 29 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00043045
N° MFR1311-K-TVH-C3
Prix500.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
1311-K-TVH-C3

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 55 mm, DE 120 mm, largeur 29 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00043045
N° MFR1311-K-TVH-C3
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
Prix500.30 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1311-K-TVH-C3

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Diamètre extérieur
    120 mm
  • Largeur totale
    29 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale), P0
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Série
    13
  • Normes respectées
    DIN 630
  • CUP_NON
    4012801159432
  • Poids
    3.43 lb
  • Description
    1311-K-TVH-C3
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1311-K-TVH-C3
  • Capacité de charge dynamique radiale
    52000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    17700 N
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    1311-K-TVH-C3 a un 1:12 alésage conique de 55 mm, une conception ouverte, un diamètre extérieur de 120 mm et une largeur de 29 mm pour les arbres industriels.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues