Motion
1312-TVH
Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 60 mm, DI 130 mm, largeur 31 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00043048
N° MFR1312-TVH
Prix645.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 60 mm, DI 130 mm, largeur 31 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00043048
N° MFR1312-TVH
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
Prix645.27 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1312-TVH

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Diamètre extérieur
    130 mm
  • Largeur totale
    31 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale), P0
  • Rpm max.
    5300 tr/min
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    2.1 mm
  • Série
    13
  • Normes respectées
    DIN 630
  • CUP_NON
    4012801472463
  • Poids
    4.31 lb
  • Description
    1312-TVH
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1312-TVH
  • Capacité de charge dynamique radiale
    58000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    20600 N
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    Le roulement à billes auto-alignable 1312-TVH offre un alésage droit de 60 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 130 mm, une largeur de 31 mm; conçu pour les charges rotatives moyennes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues