Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage60 mm
- Diamètre extérieur130 mm
- Largeur totale31 mm
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Angle de contactSans objet
- Dégagement interneC0
- Type de jointOuvert
- Type de roulementRoulements à billes à alignement automatique
- Cote de précisionABEC1, P0
- Rpm max.5300 tr/min
- Matériau de la cageCage en acier
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Code d’harmonisation8482105028
- Rayon du filet2.1 mm
- Série1300
- Pays d’origineJP
- Numéro CUP du fabricant029176030895
- CUP_NON029176030895
- Poids4.32 lb
- Description1312J BRG
- Numéro de catalogue du fabricant1312J
- Norme de mesureMétrique
- Capacité de charge dynamique radiale57500 N
- Type de produitRoulements à billes à alignement automatique
- Description longueCe roulement à billes auto-alignant a un alésage droit de 60 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 130 mm et une largeur de 31 mm pour les applications de haute précision.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas de mise à niveau de roulements de lubrification solide automobileUn fabricant automobile éprouvait des défaillances fréquentes des roulements sur une table élévatrice dans un environnement de soudage sale.
Voir la documentation
Motion Étude de cas du programme de remise en état des roulements NSK automobileMotion a lancé un programme de remise en état des roulements par l’entremise de NSK, qui a restauré neuf roulements en seulement trois semaines.
Voir la documentation
Brochure sur l’acier robuste NSKBrochure sur l’acier robuste NSK
Voir la documentation
Brochure sur les roulements cylindriques à quatre rangées NSK Super-TFBrochure sur les roulements cylindriques à quatre rangées NSK Super-TF
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur les roulements à rouleaux de secours Sendzimir NSK
Brochure sur les roulements à rouleaux de secours Sendzimir NSK
Brochure sur les roulements à rouleaux sphériques NSK SWR pour machines à couler en continu
Brochure sur les roulements à rouleaux sphériques NSK SWR pour machines à couler en continu