Motion
1312 ETN9

SKF
1312 ETN9

Roulement à billes autoaligné - droit, 60 mm de diamètre intérieur, 130 mm de diamètre extérieur, 31 mm de largeur, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00043054
N° MFR1312 ETN9
Prix453.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
1312 ETN9

Roulement à billes autoaligné - droit, 60 mm de diamètre intérieur, 130 mm de diamètre extérieur, 31 mm de largeur, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00043054
N° MFR1312 ETN9

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix453.86 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1312 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Diamètre extérieur
    130 mm
  • Largeur totale
    31 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rpm max.
    6300 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur de la bague intérieure
    1.2205 po / 31 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Série
    1300
  • CUP_NON
    7316576638466
  • Poids
    4.37 lb
  • ABEC
    ABEC 1
  • Précision/normes
    Normal / P0
  • Revêtement
    Aucun
  • Description
    1312 BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Relubrifiable
    Aucun
  • Élément roulant
    Balle
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1312 ETN9
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4940 lbf
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    1312 ETN9 Roulement à billes auto-alignant avec alésage droit de 60 mm, fermeture ouverte, diamètre extérieur de 130 mm et largeur de 31 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues