Motion
1313J

NSK
1313J

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 65 mm, DI 140 mm, largeur 33 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00043069
N° MFR1313J
Prix643.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
1313J

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 65 mm, DI 140 mm, largeur 33 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00043069
N° MFR1313J
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
Prix643.82 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1313J BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Diamètre extérieur
    140 mm
  • Largeur totale
    33 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Rpm max.
    5300 tr/min
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Rayon du filet
    2.1 mm
  • Série
    1300
  • Pays d’origine
    JP
  • Numéro CUP du fabricant
    029176027116
  • CUP_NON
    029176027116
  • Poids
    5.25 lb
  • Description
    1313J BRG
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1313J
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    62500 N
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    Ce roulement à billes auto-alignant est doté d’un alésage droit de 65 mm, d’une fermeture ouverte, d’un diamètre extérieur de 140 mm et d’une largeur de 33 mm pour les applications industrielles.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif