Motion
1313 ETN9

SKF
1313 ETN9

Roulement à billes autoaligné - droit, 65 mm de diamètre intérieur, 140 mm de diamètre extérieur, 33 mm de largeur, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00043072
N° MFR1313 ETN9
Prix621.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
1313 ETN9

Roulement à billes autoaligné - droit, 65 mm de diamètre intérieur, 140 mm de diamètre extérieur, 33 mm de largeur, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00043072
N° MFR1313 ETN9
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
Votre prix621.63 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1313 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Diamètre extérieur
    140 mm
  • Largeur totale
    33 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur de la bague intérieure
    1.2992 po / 33 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Série
    1300
  • CUP_NON
    7316576620775
  • Poids
    5.38 lb
  • ABEC
    ABEC 1
  • Précision/normes
    Normal / P0
  • Revêtement
    Aucun
  • Description
    1313 BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Relubrifiable
    Aucun
  • Élément roulant
    Balle
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1313 ETN9
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14610 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5730 lbf
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    1313 ETN9 comporte un alésage de 65 mm, un roulement droit ouvert, un diamètre extérieur de 140 mm et une largeur de 33 mm pour les charges moyennes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues